SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49151FA10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687783
Sonepar Artikelnummer
120590998
Hersteller Artikelnummer
3NJ49151FA10
Hersteller Typ
3NJ4915-1FA10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49151FA10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.240 kg
- Größe: NH00
- Stromwandler: 150/1A
- Genauigkeitsklasse: Kl. 0,5
- Einfacher und schneller Einbau in bestehende Systeme.
- Hohe Präzision und Zuverlässigkeit dank der Genaugkeitsklasse.
- Flexibilität durch die Integration in unterschiedliche Sicherungslasttrennleisten.
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Produkt ist eine integrierbare Lösung für Sicherungslasttrennleisten, die es ermöglicht, Stromwandler effizient in verschiedene Systeme zu integrieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


