SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49151FA20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687806
Sonepar Artikelnummer
120591000
Hersteller Artikelnummer
3NJ49151FA20
Hersteller Typ
3NJ4915-1FA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49151FA20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.238 kg
- Integrierbare Stromwandler 150/1A
- Kategorie 1 (Kl. 1)
- Geeignet für Leisten Gr. NH00
- Ermöglicht eine einfache Integration von Stromwandlern in bestehende Systeme.
- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anforderungen.
Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00 integrierbare Stromwandler 150/1A, Kl. 1
Dieses Produkt dient als Zubehör für Sicherungslasttrennleisten und ermöglicht die Integration von Stromwandlern mit spezifischen Anforderungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


