SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49151FB11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209689671
Sonepar Artikelnummer
120591001
Hersteller Artikelnummer
3NJ49151FB11
Hersteller Typ
3NJ4915-1FB11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49151FB11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.235 kg
- Stromwandler: 150/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Typ: Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00
- Integration: Integrierbare Stromwandler
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Genauigkeit für präzise Messungen
- Optimierung der Sicherungsfunktionen
- Verbesserte Betriebssicherheit
Zubehör für Leisten 3NJ41
Die Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00 integrierbare Stromwandler 150/5A, Kl. 0,5 geeicht, bieten eine effiziente Lösung zur Integration von Stromwandlern in Sicherungssysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


