SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49151FB20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687844
Sonepar Artikelnummer
120591002
Hersteller Artikelnummer
3NJ49151FB20
Hersteller Typ
3NJ4915-1FB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49151FB20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.230 kg
- Stromwandler integrierbar: 150/5A
- Leistungsdaten: Klasse 1
- Kompatibilität: Für Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00
- Erleichtert die Installation von Stromwandlern in bestehenden Systemen.
- Steigert die Effizienz der Energieüberwachung und -messung.
- Verbessert die Sicherheit und Zuverlässigkeit elektrischer Installationen.
Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00 integrierbare Stromwandler 150/5A, Kl. 1
Dieses Zubehör ermöglicht die einfache Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


