SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00 Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49151CA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209689596
Sonepar Artikelnummer
120587927
Hersteller Artikelnummer
3NJ49151CA00
Hersteller Typ
3NJ4915-1CA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49151CA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.073 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parksituation für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Vielfältige Anwendungsoptionen durch verschiedene Zubehörteile
- Einfache Nachrüstung für unterschiedliche Anforderungen
- Erhöhte Flexibilität bei der Verwendung von Lasttrennschaltern und Netzumschaltern
Zubehör für Leisten 3NJ41
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


