SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152KB10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687981
Sonepar Artikelnummer
120587931
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152KB10
Hersteller Typ
3NJ4915-2KB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152KB10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.214 kg
- Nennstromstärke: 600/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Typ: Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3
- Integrierbare Stromwandler
- Ermöglicht zuverlässigen Schutz und Trennung in elektrischen Installationen.
- Einfach zu integrieren, wodurch Installationszeiten minimiert werden.
- Hohe Präzision bei der Strommessung dank der hochwertigen Bauteile.
Zubehör für Leisten 3NJ41
Die Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 bieten integrierbare Stromwandler mit einer Nennstromstärke von 600/5A und einer Genauigkeitsklasse von 0,5.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


