SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152KB20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687974
Sonepar Artikelnummer
120587932
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152KB20
Hersteller Typ
3NJ4915-2KB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152KB20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.209 kg
- Integrierbare Stromwandler
- Nennspannung: 600/5A
- Zuordnung zu Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3
- Klasse: 1
- Erleichtert die Integration in bestehende Systeme
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Strommessung
- Einfache Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Zubehör bietet integrierbare Stromwandler für Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3 mit einer Nennspannung von 600/5A, Kl. 1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


