SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152DA20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 75 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687998
Sonepar Artikelnummer
120591003
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152DA20
Hersteller Typ
3NJ4915-2DA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152DA20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
75 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.215 kg
- Kompatibel mit Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3
- Integrierbare Stromwandler mit einer Stromstärke von 75/1A
- Klasse 1 Wandler
- Ermöglicht eine flexible und effiziente Integration von Stromwandlern
- Optimale Leistung und Sicherheit durch die Verwendung von hochwertigen Materialien
- Einfach zu installieren und zu warten, was die Betriebskosten senkt
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Zubehör ermöglicht die Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3 mit einer Stromstärke von 75/1A, Kl. 1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


