SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152DB20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 75 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687851
Sonepar Artikelnummer
120591004
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152DB20
Hersteller Typ
3NJ4915-2DB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152DB20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
75 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.212 kg
- Integrierbare Stromwandler
- Nennstrom: 75/5A
- Klasse: 1
- Kompatibel mit Sicherungslasttrennleisten der Gr. NH1-3
- Ermöglicht eine effektive Strommessung und -überwachung
- Einfach in bestehende Systeme zu integrieren
- Verbessert die Sicherheit und Effizienz der elektrischen Installation
Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare Stromwandler 75/5A, Kl. 1
Dieses Zubehör ermöglicht die Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten der Gr. NH1-3 mit einer Nennstrom von 75/5A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


