SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152EA10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Anzahl der Primäreingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209688025
Sonepar Artikelnummer
120591005
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152EA10
Hersteller Typ
3NJ4915-2EA10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152EA10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.217 kg
- Integrierbare Stromwandler
- Stromstärke: 100/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Kompatibel mit Leisten der Größe NH1-3
- Ermöglicht genauere Strommessungen
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme
- Hohes Maß an Zuverlässigkeit und Genauigkeit
Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare Stromwandler 100/1A, Kl. 0,5
Dieses Zubehör ermöglicht die Integration von Stromwandlern in die Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3, um präzise Messungen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


