SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152EB10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687882
Sonepar Artikelnummer
120591007
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152EB10
Hersteller Typ
3NJ4915-2EB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152EB10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.203 kg
- Typ: Zubehör für Leisten 3NJ41
- Modell: Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3
- Integrierbare Stromwandler: 100/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Lasttrennung.
- Flexible Integration in bestehende Systeme.
- Präzise Strommessung dank hoher Genauigkeitsklasse.
Zubehör für Leisten 3NJ41
Die Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare Stromwandler 100/5A, Kl. 0,5 dienen zur Sicherung und Trennung von elektrischen Lasten in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


