SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152EB20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687875
Sonepar Artikelnummer
120591008
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152EB20
Hersteller Typ
3NJ4915-2EB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152EB20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.210 kg
- Integrierbare Stromwandler
- Größe: NH1-3
- Nennstrom: 100/5A
- Kategorie: Kl. 1
- Einfachere Integration in bestehende Systeme
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Strommessung
- Optimierung der Energieeffizienz
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Produkt umfasst integrierbare Stromwandler für Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3 mit einem Wert von 100/5A, Kl. 1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


