SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152FA10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209688049
Sonepar Artikelnummer
120591009
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152FA10
Hersteller Typ
3NJ4915-2FA10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152FA10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.218 kg
- Integrierbare Stromwandler mit 150/1A
- Kategorie 0,5
- Kompatibel mit Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3
- Ermöglicht präzise Überwachung des Stromverbrauchs
- Verbessert die Sicherheit durch frühzeitige Erkennung von Überlastungen
- Flexibles Zubehör für maßgeschneiderte Lösungen
Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare Stromwandler 150/1A, Kl. 0,5
Dieses Zubehör ermöglicht die Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten, um eine effektive Überwachung und Steuerung des Stromflusses zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


