SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152FB10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687905
Sonepar Artikelnummer
120591011
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152FB10
Hersteller Typ
3NJ4915-2FB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152FB10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.201 kg
- Größe: NH1-3
- Integrierbare Stromwandler
- Nennstrom: 150/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Erhöhte Flexibilität bei der Systemkonfiguration.
- Verbesserte Sicherheit durch zuverlässige Trennung der Last.
- Präzise Messungen dank der hohen Genauigkeitsklasse.
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Zubehör für Leisten 3NJ41 ermöglicht die Integration von Stromwandlern für eine zuverlässige Lasttrennung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


