SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152FB20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687899
Sonepar Artikelnummer
120591012
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152FB20
Hersteller Typ
3NJ4915-2FB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152FB20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.200 kg
- Kompatibel mit Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3
- Integrierbare Stromwandler
- Nennstrom: 150/5A
- Klassen: Kl. 1
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Bessere Überwachung und Steuerung des Stromflusses
- Erhöhung der Sicherheit durch präzise Strommessung
Zubehör für Leisten 3NJ41
Die 3NJ41 Zubehörteile sind speziell für die Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3 konzipiert und ermöglichen den Einsatz von integrierbaren Stromwandlern mit einer Nennstromstärke von 150/5A, Kl. 1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


