SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152GA10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Anzahl der Primäreingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209688063
Sonepar Artikelnummer
120591013
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152GA10
Hersteller Typ
3NJ4915-2GA10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152GA10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.209 kg
- Produkttyp: Sicherungslasttrennleisten
- Modelle: Gr. NH1-3
- Integrierbare Stromwandler: 250/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Ermöglicht die einfache Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Präzision dank der Genauigkeitsklasse von 0,5.
- Kompatibel mit verschiedenen Anwendungen durch die flexiblen Größenoptionen.
Zubehör für Leisten 3NJ41
Die 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten ermöglichen die Integration von Stromwandlern mit einer Nennlast von 250/1A und einer Genauigkeitsklasse von 0,5.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


