SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152GA11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Anzahl der Primäreingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209689718
Sonepar Artikelnummer
120591014
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152GA11
Hersteller Typ
3NJ4915-2GA11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152GA11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.229 kg
- Integrierbare Stromwandler
- Nennstrom: 250/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Geeicht
- Geeignet für Leisten der Größe NH1-3
- Ermöglicht präzise Stromüberwachung
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
- Optimiert Energieeffizienz und Sicherheit
Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare Stromwandler 250/1A, Kl. 0,5 geeicht
Das Produkt ermöglicht die Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten und bietet eine zuverlässige Strommessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


