SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152GA20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Anzahl der Primäreingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209688056
Sonepar Artikelnummer
120591015
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152GA20
Hersteller Typ
3NJ4915-2GA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152GA20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.232 kg
- Nennstrom: 250/1A
- Klassifizierung: Kl. 1
- Typ: Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3
- Integrierbare Stromwandler
- Optimale Integration in bestehende Systeme
- Höchste Sicherheit durch Klasse 1
- Erhöhte Effizienz durch präzise Strommessung
Zubehör für Leisten 3NJ41
Die Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 sind integrierbare Stromwandler mit einer Nennstromstärke von 250/1A der Klasse 1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


