SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152GB10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687929
Sonepar Artikelnummer
120591016
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152GB10
Hersteller Typ
3NJ4915-2GB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152GB10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.199 kg
- Größe: NH1-3
- Nennstrom: 250/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Integrierbare Stromwandler
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit während des Betriebs.
- Optimale Lösung für Sicherungskonzepte.
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Zubehör dient zur Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3 mit einer Nennstromstärke von 250/5A und einer Klasse von 0,5.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


