SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152GB11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209689688
Sonepar Artikelnummer
120591017
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152GB11
Hersteller Typ
3NJ4915-2GB11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152GB11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.203 kg
- Produktgruppe: NH1-3
- Integrierbare Stromwandler: 250/5A
- Messgenauigkeit: Kl. 0,5 geeicht
- Ermöglicht genaue und zuverlässige Strommessung.
- Kompatibel mit bestehender Infrastruktur der Sicherungslasttrennleisten.
- Einfach zu integrieren und zu installieren.
Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare Stromwandler 250/5A, Kl. 0,5 geeicht
Der Zubehör ist für die Integration in die 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten geeignet und ermöglicht eine präzise Messung des Stroms mit einer Nennstromstärke von 250/5A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


