SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152GB20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687912
Sonepar Artikelnummer
120591018
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152GB20
Hersteller Typ
3NJ4915-2GB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152GB20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.217 kg
- Integration von Stromwandlern 250/5A, Kl. 1
- Geeignet für Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3
- Erhöhte Flexibilität bei der Implementierung von Stromwandlern
- Verbesserte Effizienz und Sicherheit in elektrischen Systemen
Zubehör für Leisten 3NJ41
Die Zubehörteile für die Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 ermöglichen die Integration von Stromwandlern mit 250/5A, Kl. 1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


