SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152HA10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Anzahl der Primäreingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209688087
Sonepar Artikelnummer
120591019
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152HA10
Hersteller Typ
3NJ4915-2HA10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152HA10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.228 kg
- Kompatibel mit Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3
- Integrierbare Stromwandler mit einem Nennstrom von 400/1A
- Genauigkeitsklasse 0,5
- Erhöhte Messgenauigkeit für effektivere Überwachung von Stromverbräuchen
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme dank Kompatibilität
- Optimierung der Betriebssicherheit durch präzise Messdaten
Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare Stromwandler 400/1A, Kl. 0,5
Dieses Zubehör ermöglicht die Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten und verbessert die Messgenauigkeit.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


