SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152HA11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Anzahl der Primäreingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209689725
Sonepar Artikelnummer
120591020
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152HA11
Hersteller Typ
3NJ4915-2HA11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152HA11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.233 kg
- Größe: NH1-3
- Nennstrom: 400/1A
- Eichklasse: 0,5
- Typ: integrierbare Stromwandler
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme.
- Hohe Präzision dank eichrechtlicher Konformität.
- Optimale Lösung für die Überwachung und Messung von elektrischen Lasten.
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Produkt dient als integrierbare Stromwandler für Sicherungslasttrennleisten der Größen NH1-3 mit einer Nennstromstärke von 400/1A und erfüllt die eichrechtlichen Anforderungen der Klasse 0,5.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


