SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152HA20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Anzahl der Primäreingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209688070
Sonepar Artikelnummer
120591021
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152HA20
Hersteller Typ
3NJ4915-2HA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152HA20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.224 kg
- Integrierbare Stromwandler
- Nennstrom: 400/1A
- Klasse: 1
- Für Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3 geeignet
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Präzise Strommessung und Überwachung
- Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit der Stromverteilung
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Zubehör 3NJ41 dient zur Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3 und ermöglicht eine einfache Handhabung von Strommessungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


