SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152HB10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687943
Sonepar Artikelnummer
120591022
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152HB10
Hersteller Typ
3NJ4915-2HB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152HB10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.200 kg
- Integrierbare Stromwandler: 400/5A
- Größe: NH1-3
- Klassenbewertung: 0,5
- Optimale Integration in bestehende Systeme
- Hohe Präzision und Effizienz bei der Strommessung
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Produkt umfasst Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3 mit integrierbaren Stromwandlern von 400/5A, Klasse 0,5.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


