SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152HB20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687936
Sonepar Artikelnummer
120591024
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152HB20
Hersteller Typ
3NJ4915-2HB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152HB20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.221 kg
- Integrierbare Stromwandler
- Primärstrom: 400A
- Sekundärstrom: 5A
- Klasse: 3,75VA
- Geeignet für Leisten Gr. NH1-3
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme
- Optimiert die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der elektrischen Installation
- Schont Ressourcen durch hohe Effizienz
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Zubehör ermöglicht die Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten der Größen NH1-3 mit einem Primärstrom von 400A und einem Sekundärstrom von 5A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


