SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152JA20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Anzahl der Primäreingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209688094
Sonepar Artikelnummer
120591026
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152JA20
Hersteller Typ
3NJ4915-2JA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152JA20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.200 kg
- Integrierbare Stromwandler
- Stromstärke: 500/1A
- Schutzklasse: Kl. 1
- Einfacher Umbau und Integration in vorhandene Systeme
- Verbesserte Sicherheit durch hochwertige Komponenten
- Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen
Zubehör für Leisten 3NJ41
Dieses Produkt dient zur Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


