SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152JB10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687967
Sonepar Artikelnummer
120591027
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152JB10
Hersteller Typ
3NJ4915-2JB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152JB10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.197 kg
- Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3
- Integrierbare Stromwandler
- Betriebsstrom: 500/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Präzise Messungen durch hohe Genauigkeit
- Erhöhte Betriebssicherheit
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Zubehör umfasst Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3 mit integrierbaren Stromwandlern von 500/5A, Kl. 0,5.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


