SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152JB20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687950
Sonepar Artikelnummer
120591028
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152JB20
Hersteller Typ
3NJ4915-2JB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152JB20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.213 kg
- Integrierbare Stromwandler
- Stromverhältnis: 500/5A
- Geeignet für Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3
- Klasse: 1
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme
- Erhöhte Sicherheit durch qualitativ hochwertige Komponenten
- Effiziente Leistungsmessung und -überwachung
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Produkt ist eine Lösung zur Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten der Größen NH1-3 mit einem Stromverhältnis von 500/5A, Kl. 1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


