SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152KA10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209688124
Sonepar Artikelnummer
120591029
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152KA10
Hersteller Typ
3NJ4915-2KA10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152KA10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.213 kg
- Produkttyp: Sicherungslasttrennleisten
- Größe: NH1-3
- Stromwandler: integrierbar
- Nennstrom: 600/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Einfache Integration von Stromwandlern in bestehende Systeme.
- Verbesserte Sicherheit durch den Einsatz von Sicherungslasttrennleisten.
- Hohe Genauigkeit der Messungen dank der Kl. 0,5.
- Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit.
Zubehör für Leisten 3NJ41
Der Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 ermöglicht die Integration von Stromwandlern mit 600/1A, Kl. 0,5 für optimierte Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


