SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152KA11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209689732
Sonepar Artikelnummer
120591030
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152KA11
Hersteller Typ
3NJ4915-2KA11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152KA11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.215 kg
- Typ: 3NJ41
- Kompatibel mit: Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3
- Stromstärke: 600/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5 geeicht
- Ermöglicht eine präzise und zuverlässige Strommessung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Steigert die Effizienz und Sicherheit von elektrischen Installationen.
Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 integrierbare Stromwandler 600/1A, Kl. 0,5 geeicht
Dieses Zubehör ermöglicht die Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten und bietet eine präzise Messung des Stroms.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


