SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152KA20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209688117
Sonepar Artikelnummer
120591031
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152KA20
Hersteller Typ
3NJ4915-2KA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152KA20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.218 kg
- Integrierbare Stromwandler
- Nennstrom: 600/1A
- Klasse: 1
- Geeignet für Sicherungslasttrennleisten Größe NH1-3
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme
- Gewährleistet zuverlässige Messungen und Schutz
- Kompatibel mit verschiedenen Anwendungen im Bereich der Elektrotechnik
Zubehör für Leisten 3NJ41
Der Artikel umfasst integrierbare Stromwandler für Sicherungslasttrennleisten der Größe NH1-3 mit einer Nennstromstärke von 600/1A, Kl. 1.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


