SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152KB11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209689701
Sonepar Artikelnummer
120591032
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152KB11
Hersteller Typ
3NJ4915-2KB11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152KB11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.213 kg
- Integrierbare Stromwandler: 600/5A
- Eichklasse: 0,5
- Kompatibilität: Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3
- Erleichtert die Integration von Stromwandlern in bestehende Systeme.
- Hohe Genauigkeit durch die Eichklasse von 0,5.
- Zuverlässige Leistung und Sicherheit in elektrischen Anwendungen.
Zubehör für Leisten 3NJ41
Die Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 ermöglichen die Integration von Stromwandlern mit einer Stromstärke von 600/5A und einer Eichklasse von 0,5.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


