SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1-3 Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49152CA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209689602
Sonepar Artikelnummer
120587930
Hersteller Artikelnummer
3NJ49152CA00
Hersteller Typ
3NJ4915-2CA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49152CA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.107 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Vielseitigkeit durch unterschiedliche Zubehörteile wie Verbindungsbrücken und Hilfsschalter
- Einfaches Nachrüsten für sich ändernde Anforderungen
- Erhöhte Sicherheit während Wartungsarbeiten durch Parkstellung
- Flexibilität bezüglich Einbaulagen, sowohl vertikal als auch horizontal
Zubehör für Leisten 3NJ41
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität, das Lasttrennschalter und Netzumschalter an verschiedene Anforderungen anpasst.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


