Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ418, Sondersicherung Gr. NH3, 910A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ418, Sondersicherung Gr. NH3, 910A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49148AA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209449206

Sonepar Artikelnummer

120590993

Hersteller Artikelnummer

3NJ49148AA00

Hersteller Typ

3NJ4914-8AA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NJ49148AA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.341 kg

    Zubehör für Leisten 3NJ418

    Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.

    Technische Details:

    • Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
    • Spannungsebenen bis AC 690 V
    • Parkstellung für Wartungsarbeiten
    • Vertikale und horizontale Einbaulage
    • Klimafestigkeit
    • Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältiges Zubehör ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Anforderungen
    • Nachrüstbarkeit der Lasttrennschalter und Netzumschalter
    • Erhöhte Flexibilität durch Verbindungsbrücken und Hilfsschalter

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie