SIEMENS - Zubehör für Positionsschalter 3SE5, Gerätestecker Kunststoff, M12, 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX51001SS08
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054070
Sonepar Artikelnummer
120949789
Hersteller Artikelnummer
3SX51001SS08
Hersteller Typ
3SX5100-1SS08
Hersteller Artikel Nr.:
3SX51001SS08
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.009 kg
- Gerätestecker: M12
- Anzahl der Pins: 8-polig
- Material: Kunststoff
- Geräteanschluss: M20 x 1,5
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Verbindungstechnik.
- Robustes Design für langfristigen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Zubehör für Positionsschalter 3SE5
Der M12 Gerätestecker 8-polig Kunststoff dient als sicherer Geräteanschluss für Positionsschalter und optimiert Ihre Safety-Lösungen im SIRIUS-Bereich.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


