SIEMENS - Zubehör für Positionsschalter 3SE51/52, M12, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX51001SS51
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621065724
Sonepar Artikelnummer
120946995
Hersteller Artikelnummer
3SX51001SS51
Hersteller Typ
3SX5100-1SS51
Hersteller Artikel Nr.:
3SX51001SS51
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.008 kg
- M12 Stecker, 5-polig
- Gewinde: M20 x 1,5
- PIN1: braune Leitung
- PIN2: weiße Leitung
- PIN3: gelb-grüne Leitung
- PIN4: schwarze Leitung
- PIN5: graue Leitung
- Einfacher Anschluss von Sensoren an die Peripheriegruppen
- Kompatibilität mit allen SIMATIC ET200 Systemen
- Erhöhte Sicherheit in industriellen Anwendungen
Zubehör für Positionsschalter 3SE51/52
Dieses Zubehör ermöglicht die einfache Verdrahtung von Sensoren an die SIMATIC ET200 kompakte Blockperipheriegruppen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


