SIEMENS - Zubehör für Positionsschalter, Gerätestecker, M12, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX51001SS05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621093925
Sonepar Artikelnummer
121120020
Hersteller Artikelnummer
3SX51001SS05
Hersteller Typ
3SX5100-1SS05
Hersteller Artikel Nr.:
3SX51001SS05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.010 kg
- Polzahl: 5-polig
- Steckertyp: M12
- Gewinde: M20 x 1,5
- Spannung: 125 V
- Stromstärke: 4 A
- Pin 5: Graue Leitung, keine gelb/grüne Leitung für PE
- Einfacher Anschluss für Positionsschalter
- Hohe Flexibilität durch standardisierte M12-Steckverbindung
- Zuverlässige Verbindung dank hochwertiger Materialien
Zubehör für Positionsschalter Gerätestecker (5-polig)
Dieser Gerätestecker ist für den Einsatz mit Positionsschaltern konzipiert und bietet eine 5-polige Verbindung.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


