SIEMENS - Zubehör für Sicherungs- lasttrennleisten 3NJ41 Adapter für die Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49180DA02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209652309
Sonepar Artikelnummer
120221325
Hersteller Artikelnummer
3NJ49180DA02
Hersteller Typ
3NJ4918-0DA02
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49180DA02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.738 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiche Zubehöroptionen
- Ermöglicht eine einfache Nachrüstung für verschiedene Anforderungen
- Steigert die Flexibilität und Anwendbarkeit der Lasttrennschalter und Netzumschalter
Zubehör für Sicherungs- lasttrennleisten 3NJ41
Adapter für die Befestigung von zwei 3NJ4103 mit 100mm auf Schienenabstand 185mm, bietet umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


