SIEMENS - Zubehör für Sicherungs-Lasttrennleisten Gr. NH2-3, Bausatz Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49115AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209627949
Sonepar Artikelnummer
120590990
Hersteller Artikelnummer
3NJ49115AA00
Hersteller Typ
3NJ4911-5AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49115AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181582
Gewicht:
0.247 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Einfache Nachrüstung für unterschiedliche Anforderungen
- Robuste Bauweise sichert langfristige Nutzung
Zubehör für Sicherungs-Lasttrennleisten Gr. NH2-3, Bausatz Flachanschluss 2x240mm2, Sechskantschrauben
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität, das vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Lasttrennschalter und Netzumschalter bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


