SIEMENS - Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Adapter für Aufbau 3NJ4103

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49180EA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209207943
Sonepar Artikelnummer
120217359
Hersteller Artikelnummer
3NJ49180EA00
Hersteller Typ
3NJ4918-0EA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49180EA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.246 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Vielseitigkeit durch umfangreiches Zubehör für verschiedene Anforderungen
- Ermöglicht nachträgliche Anpassungen und Erweiterungen
- Einfacher Zugriff für Wartungsarbeiten dank Parkstellung
- Flexibilität bei der Einrichtung durch verschiedene Einbaulagen
- Robuste Schutzart für sicheren Einsatz unter verschiedenen Bedingungen
Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41
Adapter für Aufbau 3NJ4103 auf Schienenabstand 60mm Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


