SIEMENS - Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Befestigungs-Clips

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49180AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005754
Sonepar Artikelnummer
120217342
Hersteller Artikelnummer
3NJ49180AA00
Hersteller Typ
3NJ4918-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49180AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.115 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Vielfältiges Zubehör ermöglicht den flexiblen Einsatz der Lasttrennschalter und Netzumschalter für verschiedene Anforderungen.
- Schnelle Anpassungen sind jederzeit durch Nachrüstbarkeit möglich.
Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


