SIEMENS - Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Blindabdeckung, 100mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49122BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005723
Sonepar Artikelnummer
120590917
Hersteller Artikelnummer
3NJ49122BA00
Hersteller Typ
3NJ4912-2BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49122BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.247 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten durch vielfältiges Zubehör
- Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung von Lasttrennschaltern und Netzumschaltern
- Einfaches Nachrüsten für verschiedene Anforderungen
Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Blindabdeckung
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


