SIEMENS - Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Blindabdeckung, 50mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49122CA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209627932
Sonepar Artikelnummer
120590992
Hersteller Artikelnummer
3NJ49122CA00
Hersteller Typ
3NJ4912-2CA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49122CA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.093 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parksituation für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Möglichkeit zur Nachrüstung je nach Bedarf
- Verbesserte Sicherheit während Wartungsarbeiten
- Anpassungsfähigkeit an verschiedene Installationsbedingungen
Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität zur Anpassung der Lasttrennschalter und Netzumschalter an verschiedene Anforderungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


