SIEMENS - Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Sammelschienenhalter, 3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ59740AB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005785
Sonepar Artikelnummer
120217362
Hersteller Artikelnummer
3NJ59740AB
Hersteller Typ
3NJ5974-0AB
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ59740AB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.459 kg
- 3-phasig
- Schienenabstand: 100 mm bzw. 185 mm
- Geeignet für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41
- Erhöhte Sicherheit durch stabile Halterung der Sammelschienen
- Flexibilität bei der Auswahl des Schienenabstands
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme
Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ41 Sammelschienenhalter
Das Produkt dient zur sicheren Befestigung von Sammelschienen in 3-phasigen Sicherungslasttrennleisten mit einem Schienenabstand von 100 mm bzw. 185 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


