SIEMENS - Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ4103 Bausatz Prismenklemme AL/CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49111AA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209401402
Sonepar Artikelnummer
120223742
Hersteller Artikelnummer
3NJ49111AA00
Hersteller Typ
3NJ4911-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49111AA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Einfaches Nachrüsten für verschiedene Anforderungen
- Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten der Lasttrennschalter und Netzumschalter
Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ4103 Bausatz Prismenklemme AL/CU 10 bis 70mm2
Dieses Zubehör bietet umfassende Flexibilität für die Nutzung von Lasttrennschaltern und Netzumschaltern mit einer Vielzahl von Zusatzoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


