SIEMENS - Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ4103 Leerfeldabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49123CA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005747
Sonepar Artikelnummer
120217341
Hersteller Artikelnummer
3NJ49123CA00
Hersteller Typ
3NJ4912-3CA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49123CA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.103 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parksituation für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Einfaches Nachrüsten der Lasttrennschalter und Netzumschalter
- Vielfältige Anwendungsoptionen für unterschiedliche Anforderungen
Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ4103
Leerfeldabdeckung für Sammelschienen mit Schienenabstand 100mm, 50mm BR – Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


