SIEMENS - Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ4103 und 3NJ5033, 3NJ5013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49113AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209232969
Sonepar Artikelnummer
120217337
Hersteller Artikelnummer
3NJ49113AA00
Hersteller Typ
3NJ4911-3AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49113AA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.132 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Erhöhte Flexibilität bei der Verwendung durch vielfältiges Zubehör
- Einfache Nachrüstung für unterschiedliche Anforderungen
- Robuste Konstruktion sorgt für hohe Zuverlässigkeit
- Kompatibilität mit verschiedenen Anwendungen und Anlagen
Zubehör für Sicherungslasttrennleisten 3NJ4103 und 3NJ5033
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten der Sicherungslasttrennschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


