SIEMENS - Zubehör für Sicherungslasttrennleisten Gr. NH1, NH2, NH3 mechanische Kopplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49116CA00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209741065
Sonepar Artikelnummer
120587923
Hersteller Artikelnummer
3NJ49116CA00
Hersteller Typ
3NJ4911-6CA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49116CA00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Möglichkeit der einfachen Nachrüstung
- Robuste Bauweise für verschiedene Umgebungsbedingungen
- Kompatibilität mit unterschiedlichen Anforderungen
Zubehör für Sicherungslasttrennleisten Gr. NH3
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität, um die Lasttrennschalter und Netzumschalter für verschiedene Anforderungen einzusetzen und jederzeit nachzurüsten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


