SIEMENS - Zubehör für Sicherungslasttrennleisten Gr. NH3 Abdeckhaube für Doppelleisten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49121EA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209761353
Sonepar Artikelnummer
120587924
Hersteller Artikelnummer
3NJ49121EA00
Hersteller Typ
3NJ4912-1EA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49121EA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.462 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Möglichkeit zur Anpassung und Nachrüstung an spezielle Anforderungen
- Benutzerfreundliche Wartungsoptionen dank der Parkstellung
- Robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Zubehör für Sicherungslasttrennleisten Gr. NH3
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität, das es ermöglicht, Lasttrennschalter und Netzumschalter für verschiedene Anforderungen einzusetzen und nachzurüsten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


